電工プロ折りたたみ 引廻しノコ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75223014 品番JHNT-120
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

折りたたみ式で軽量・コンパクトな引廻しノコ
替刃式で経済的
滑りにくく手にフィットするグリップ
クリアー塗装仕上げ刃

刃長(mm)120 折込 全長(mm)255 ピッチ(mm)2.54 用途一般木材、ベニヤ、石膏ボードに 材質SK-5(炭素工具鋼) 幅(mm)19 高さ(mm)57 質量(g)130 板厚(mm)0.9 刃厚(mm)0.9 収納時寸法(mm)150 切り幅(mm)1.3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:415

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75223014
2021-02-24
用途:
ベニヤ板等薄板のケガキ作業
卸売・小売業

鋸自体はとても持ちやすいです。刃のピッチ数は明記されていましたが
思ったより荒かったです。

対象商品:
75223014
2020-07-14
用途:
電気工事
エディオン北河内店 様 (卸売・小売業)

実際にまだ使用していませんが、しっかりした作りです。

対象商品:
75223014
2018-10-21
用途:
天井ボート切り、木材切断など

刃の角度が2段階で選べ、1段は写真のように真っ直ぐ(刃の延長線にグリップ有り)、2段目はグリップを持った時反り返る(刃の延長線からグリップ無し)となるため切断する物に手が当らず非常に便利。

2人が参考にしています
対象商品:
75223014
2015-11-03
用途:
ボード貼り

折りたたみ式 替え刃可能 この2点が魅力で買いました。連続して購入するほど消耗激しくなく、しばらくは購入しなくてよさそうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする