曜日別特売
JKC-220 電工プロニッパー(圧着付・薄刃タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 75223032

電工プロニッパー(圧着付・薄刃タイプ)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75223032品番JKC-220
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

刃長が長い!VA2.6×3芯を一発切断!
薄刃仕様でIV線の切断も可能
偏芯テコ原理で切断力アップ!
頑丈構造設計
特殊炭素鋼KA材
ヘッド部を薄く軽量化
圧着機能付

全長(mm)220質量(g)320切断能力VA線/2.6×3芯、IV線/14mm2まで切断能力(Φmm) 銅線4切断能力(Φmm) 軟鉄線3圧着機能(mm2)1.25~3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75223032
2020-08-11
用途: 電工仕事
その他業種

切れ味抜群、IV皮むきも余裕。大きさも手ごろ。★★★★★

対象商品 : 75223032
2017-12-09
用途: 作業
ウエスト防災

ニッパーが大きくものを切るのにたすかっています
圧着がありますので便利です

対象商品 : 75223032
2015-09-16
用途: 電気工事
エレック電設

圧着付なので少し大ぶりですが、よく手に馴染み使い易いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする