コードレス全ねじカッタ (本体のみ)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75224274 品番CL18DSL A4(NN)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年1月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥72,700 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

余裕の作業量!1充電当たりの切断回数約920回
軽量ボディ3.0kgを実現
切断回数約10,000回!上手に使えば約20,000回の切断も可能です。
正逆切替ボタン付で噛んだ全ねじも取り外し可能
六角棒スパナ(付属)を収納
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

バッテリー電圧(V)18 充電時間22分 切断能力(mm)全ねじ(軟鋼)W3/8、W5/16、M6、M8、M10、(ステンレス)W3/8 ストローク数(min-1[回/分])30 蓄電池形名BSL1830(冷却対応) 充電器形名UC18YSL2(冷却機能付) 付属品(電池・充電器・ケース別売) 切断時間(秒)2.3 グリーン
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/447_1/
2023-03-09

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする