HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 電動工具 本体
HiKOKI(旧:日立工機)の はつり工具
ハンマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75224737
品番
H70SA 100V
参考基準価格(税別)
¥199,900
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
堅牢アルミボディに、二重絶縁構造を採用!コンクリートの破砕・ハツリ作業などに強力な破砕力を発揮!寿命をのばす空打防止機構付!
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1240
全負荷打撃数(min
-1
)
1400
コード長さ(m)
2心・5
シャンク形状
六角軸30mm
電流(A)
13
付属品
ブルポイント(410mm)
打撃エネルギーJoule(ジュール)
42
30分のはつり量(kg)
224
アズワン品番
64-7056-13
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。