リョービのハンマーを使っていましたが、スイッチが悪くなり動作不安定のため代替え購入、軽量で使いやすい。
やはり有名メーカーの日立製なので外観・機能性とも問題なしです。さらにコストも低価格で言うことなしです。
ややはつり中の騒音は高いが、やむをいないか。10cm厚の床コンクリートの貫通に10分弱で、済んだ。初めてこの種の工具を使用したが、先端を取り外すとき、本体側に引いて行うが、スプリングが強くて、右人差し指をはさんでしまった。電源コードも、5m位あり、柔軟性もあり使いやすい。
一年経ってないし使用頻度は少ないのにもう壊れてしまいました。モーターは回っているけどブルーポイントを打たない。最悪の機械です。
この度は、ご迷惑をお掛け致しました。
ご意見はメーカーへ申し伝え、今後の参考にさせていただきます。