DH18PH 100V ロータリハンマドリル HiKOKI(旧:日立工機) 75224825

ロータリハンマドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75224825 品番DH18PH 100V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,600

2モード(回転+打撃/回転) !ワンタッチ切替!耐久性を高める内部圧力調整機構搭載!

シャンク形状SDSプラスシャンク 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工24 全負荷打撃数(min-1)0〜5600 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(無負荷)0〜1400 電源(V)単相100 電流(A)6.5 消費電力(W)620 コード長さ(m)2心・5 穴あけ能力(mm) コンクリート3.4〜18 付属品ケース、サイドハンドル、デプスゲージ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

振動ドリルの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/429/
2023-03-10

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする