電子ディスクサンダ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75225647 品番S18V (N)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥35,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

作業に合わせた回転数が選べる
ダイヤル式無段変速機構付!

サンディングディスク寸法(Φmm)(外径)180 回転数(min-1[r.p.m])1500〜4800 電源(V)単相100 電流(A)10.6 消費電力(W)1010 コード長さ(m)2心・2.5 付属品サイドハンドル、スパナ ※サンディングディスク、ラバーパット、ワッシャナットは付属しておりません アズワン品番64-7056-82
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75225647 S18V (N) 75225656 S18V 100V 電子ディスクサンダ HiKOKI(旧:日立工機) 電子ディスクサンダ HiKOKI(旧:日立工機) 1台 28,980 税込31,878 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-07-18
用途:
車の塗装後の仕上げ
高橋建装 様 (建設業・工事業)

さすがハイコーキ!
塗装の仕上げで使っていますがやはり回転数を変えて作業できるのでとても助かります。
押し付けた際のパワーの低下もないのでムラにならずに仕上げる事ができました。
自分的には大変満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする