エアタンク(補助タンク)

(2件のレビュー)
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75227171 品番UA3810A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥42,200
仕様一般圧用 質量(kg)15.9 タンク容量(L)38 最高使用圧力(MPa)0.98 空気取出口一般圧カプラ(メス)×2個 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×308×414 最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.98{10} 空気取入口一般圧カプラ(オス) アズワン品番64-7056-89
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:461

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75227171
2020-05-07
用途:
部品の中掃除
有限会社カツラシマ 様

今まではタンクが小さくすぐにエアーが不足しコンプレッサーが回転したまま圧が不足してたが解消された。

対象商品:
75227171
2018-10-04
用途:
ブロアなどに使用
中山農園 様 (農・林・水産業)

大変丈夫で、空気圧も見やすい。
水抜き(ドレイン)のバルブが小さいため操作し辛い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする