HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 充電工具 本体
HiKOKI(旧:日立工機)の 締付/穴あけ(充電工具)
HiKOKI(旧:日立工機)の 充電式インパクトドライバ
コードレスインパクトドライバ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75227826
品番
FWH12DC2 (2SSK)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ハイパワーと信頼のアルミハンマケース!パワフルにねじ締め!
付属品
充電器・予備電池・No.2プラスビット・
ライト付フック・ケース・電池カバー
バッテリー電圧(V)
12
充電時間(分)
約30
回転数(min
-1
[r.p.m])
0〜2500
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
110(1120)
ねじ締め能力(mm)ボルト
M5〜M12
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4〜M10
蓄電池形名
BCC1215
充電器形名
UC18YG
打撃数(min
-1
[打撃/分])
0〜2900
質量(kg)
1.6
用途
小ねじ・木ねじなどの締付け、ゆるめ
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。