セーバーソーブレード(重作業向け)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5枚) 注文コード 75227932 品番 0040-1387
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

コンビネーション刃採用で重作業に適した寿命と切断スピードを両立。

全長(mm)150 切断能力(mm)ステンレス3以下 切断能力(mm)軟鋼4〜10 主要切断材料極厚・ステンレス管材 ブレードNo.111 トラスコ品番767-8576 刃厚(mm)1.1 ピッチ(山数/inch)8/10
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする