HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
HiKOKI(旧:日立工機)の セーバーソーブレード
セーバーソーブレード(重作業向け)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(5枚)
注文コード
75227966
品番
0040-1390
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
コンビネーション刃採用で重作業に適した寿命と切断スピードを両立。
全長(mm)
150
切断能力(mm)ステンレス
2.5以下
切断能力(mm)軟鋼
2.5〜8
主要切断材料
厚物・ステンレス管材
ブレード
No.114
トラスコ品番
767-8606
刃厚(mm)
1.1
ピッチ(山数/inch)
14/18
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。