HiKOKI(旧:日立工機)
ブレード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
トラスコ品番
767-8631
767-8631
767-8649
767-8657
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(5枚)
注文コード
75228011
品番
0040-1399
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
全長(mm)
92
トラスコ品番
767-8631
刃厚(mm)
0.9
ブレード
No.50(バイメタル)
主要切断材料
ステンレス
ピッチ(山数/inch)
13
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。