HiKOKI(旧:日立工機)
トーションビット(力こぶビット)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
全長(mm)
85
65
85
110
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
75228325
品番
0033-5193
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
チャックを痛めにくい特殊断面形状<br)トーション&力こぶ部が衝撃を分散し、ねじ頭や刃先の破損が減少<br>ねじとのかみ合わせのよい先端形状で刃先が破損しにくい
用途
インパクトドライバーやドライバドリルでのねじ締め
先端形状
(+)
先端サイズ
NO.2
差込角対辺(mm)
6.35
全長(mm)
85
両頭機能
両頭
仕様
力こぶ
トラスコ品番
450-8581
品番
No.2
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。