※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 研削砥石
HiKOKI(旧:日立工機)の オフセット砥石
オフセット砥石
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
粒度
A36Q
注文コード
75228492
品番
0023-3006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
粒度
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
適合ツール
100mmディスクグラインダ
100mmコードレスディスクグラインダ
粒度
A36Q
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
15
厚さ(mm)
4
トラスコ品番
767-4945
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。