※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

0095-0401 オフセット砥石 HiKOKI(旧:日立工機) 75229542 0095-0401 オフセット砥石 HiKOKI(旧:日立工機) 75229542

オフセット砥石

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 外径(Φmm)100 厚さ(mm)4 注文コード75229542 品番0095-0401
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は外径・厚さ・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る
適合ツール
100mmディスクグラインダ
100mmコードレスディスクグラインダ
粒度WA36Q 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 厚さ(mm)4 トラスコ品番767-8819 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする