HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 電動工具・充電工具アクセサリー
HiKOKI(旧:日立工機)の はくり/はつり工具
コールドチゼル(六角シャンク)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
320
注文コード
75229935
品番
0099-0087
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,400
この商品は
全長
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ハンマ・ハンマドリル用
ツバ有:鞍型リテーナ方式のハンマを使用する際に抜けを軽減させます。
用途
溝堀り・角出し用
仕様
ツバ無(六角)、セルフシャープニング:非対応(要研磨)
適合機種
H55SB
全長(mm)
320
六角対辺(mm)
21
先端幅(mm)
26
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。