HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 研削砥石
HiKOKI(旧:日立工機)の オフセット砥石
オフセット砥石
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
注文コード
75230005
品番
0030-4092
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,200
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
適合ツール
100mmディスクグラインダ
100mmコードレスディスクグラインダ
粒度
A/WA36Q
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
15
厚さ(mm)
4
トラスコ品番
767-4961
適合本体
FG10SB3等
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75230005
0030-4092
75230014
0030-4093
オフセット砥石
HiKOKI(旧:日立工機)
1セット(20個)
¥
5,998
税込
¥
6,598
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)