HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 研削砥石
HiKOKI(旧:日立工機)の フレキシブル砥石
レジノイドフレキシブル砥石
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
75230163
品番
0030-7001
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
研削量が多く経済的!研削時の騒音、振動が低い!
研削面への吸い付きが良く疲れにくい!
適合ツール
100mmディスクグラインダ
100mmコードレスディスクグラインダ
粒度
36
トラスコ品番
767-4996
厚さ(mm)
3.5
穴径(Φmm)
15
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
外径(Φmm)
100
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。