レジノイドフレキシブル砥石

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5個) 注文コード 75230224 品番 00307303
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

研削量が多く経済的!研削時の騒音、振動が低い!
研削面への吸い付きが良く疲れにくい!

適合ツール
100mmディスクグラインダ
100mmコードレスディスクグラインダ
粒度60 適合本体G10SH5、G10ST等 厚さ(mm)3.5 穴径(Φmm)15 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 外径(Φmm)100
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする