HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 研削砥石
HiKOKI(旧:日立工機)の フレキシブル砥石
レジノイドフレキシブル砥石 180MM #36(10入)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
75230486
品番
0030-9460
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
トラスコ品番
767-5101
粒度
36
厚さ(mm)
3.7
適合ツール
180mmディスクグラインダ
穴径(Φmm)
22
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
外径(Φmm)
180
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。