HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 切断
HiKOKI(旧:日立工機)の 切断機用カッター(チップソー)
チップソー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
75232227
品番
00316037
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥33,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
切断対象
軟鋼材ステンレス
外径(Φmm)
305
取付穴径(Φmm)
25.4
仕様
軟鋼材ステンレス
刃数
81
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75232227
00316037
49442776
0033-7630
チップソー切断機用(軟鋼材・ステンレス用)
HiKOKI(旧:日立工機)
1枚
¥
31,980
税込
¥
35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です