部品 エンジンチェンソー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピッチ(mm)9.5(3/8インチ) 適合CS33EB(40SP)、CS40ED、CS40ED2、CS40ED3 注文コード75232866 品番0068-1260
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はピッチ・適合など8種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ(mm)9.5(3/8インチ) 最大切断長(mm)400(16インチ) 適合CS33EB(40SP)、CS40ED、CS40ED2、CS40ED3
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75232936
2023-03-31
用途:
庭の木の伐採に使用
その他業種

庭の木を伐採するために購入しました。チェーンソー購入時に装着されていたものよりよく切れます。

対象商品:
75232936
2021-11-03
用途:
雑木の伐採作業
高橋ファーム 様 (農・林・水産業)

他にチェンソーの刃メーカーがありますが、このメーカーさんのが一番切れ味が良いのと耐久性が1.6倍程度良い。最高ですね。次回も購入したいと思います。

対象商品:
75232927
2020-10-19
用途:
庭木の切り倒し
製造業

庭木が大きくなってしまっやので切り倒しのため替刃しました。
切れ味がよくなり大満足です。
隣人の家からも頼まれて道路にはみ出していた柿木を切りました。

対象商品:
75232927
2020-05-21
用途:
チェーンソーの刃の取替
その他業種

切れが悪かったので、交換した。よく切れるようになり、満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする