曜日別特売
0031-7265 部品 エンジンチェンソー HiKOKI(旧:日立工機) 75232927

部品 エンジンチェンソー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ピッチ(mm)9.5(3/8インチ)適合CS33EDTP(30)、CS29E注文コード75232927品番0031-7265
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
ピッチ(mm)9.5(3/8インチ)最大切断長(mm)300(12インチ)適合CS33EDTP(30)、CS29E
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75232936
2023-03-31
用途: 庭の木の伐採に使用
その他業種

庭の木を伐採するために購入しました。チェーンソー購入時に装着されていたものよりよく切れます。

対象商品 : 75232936
2021-11-03
用途: 雑木の伐採作業
高橋ファーム農・林・水産業

他にチェンソーの刃メーカーがありますが、このメーカーさんのが一番切れ味が良いのと耐久性が1.6倍程度良い。最高ですね。次回も購入したいと思います。

対象商品 : 75232927
2020-10-19
用途: 庭木の切り倒し
製造業

庭木が大きくなってしまっやので切り倒しのため替刃しました。
切れ味がよくなり大満足です。
隣人の家からも頼まれて道路にはみ出していた柿木を切りました。

対象商品 : 75232927
2020-05-21
用途: チェーンソーの刃の取替
その他業種

切れが悪かったので、交換した。よく切れるようになり、満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする