セーバソーブレード(リフォーム用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5個) 注文コード 75233112 品番 No.132
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

釘入り木材の切断、ステンレス含む金属の切断、塩ビ切断が可能です。

メーカー商品コード00318621 刃厚(mm)1.3 ピッチ(山数/inch)6/11 全長(mm)203 主要切断材料リフォーム用 トラスコ品番767-5968
注意
※ブレードの有効長は全長より66mm短くなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75233103
2022-06-07
用途:
撤去作業に

各所切断作業には流石メーカー品だけあって作業員もリピート必須。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする