曜日別特売
SCA2-CB-100B-250-T0H3-D セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-100B-25~) CKD 75234399

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCA2-CB-100B-250-T0H3-D セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-100B-25~) CKD 75234399
SCA2-CB-100B-250-T0H3-D セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-100B-25~) CKD 75234399
SCA2-CB-100B-250-T0H3-D セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-100B-25~) CKD 75234399
SCA2-CB-100B-250-T0H3-D セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-100B-25~) CKD 75234399
SCA2-CB-100B-250-T0H3-D セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-100B-25~) CKD 75234399

セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-100B-25~)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
250
注文コード
75234399
品番
SCA2-CB-100B-250-T0H3-D
参考基準価格(税別)¥43,160販売価格(税込)¥42,725
販売価格(税別)
38,841

一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。
バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。
両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。
支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。
磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。

用途
水平・垂直搬送用に
チューブ内径(Φmm)
100
ストローク(mm)
250
作動方式
複動形
取付方式
二山クレビス形(ピンと止め輪添付)
マグネット
(シリンダスイッチ用検出)有り
クッション
両側エアクッション付
接続口径
Rc1/2
スイッチ有無
(シリンダ)2ヶ付
使用流体
圧縮空気
最高使用圧力(MPa)
1.0
最低使用圧力(MPa)
0.05
耐圧力(MPa)
1.6
周囲温度(℃)
-10~60(但し、凍結なきこと)
使用ピストン速度(mm/s)
50~1000
有効長(mm)
(エアクッション)23.6
許容吸収エネルギー(J)
49.8
給油
不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)
質量(kg)
9
スイッチ
(シリンダ)有接点2線式1色表示式
ケーブル長(m)
3
注意
※取付金具は製品に添付して出荷します。
※ピストン速度は、許容吸収エネルギー内でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする