画像準備中

オフセット砥石

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)125 厚さ(mm)6 注文コード75236366 品番00950408
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,900
この商品は外径・厚さ・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
粒度A/WA24Q 外径(Φmm)125 穴径(Φmm)22 厚さ(mm)6 適合ツール125mmディスクグラインダ トラスコ品番767-8843 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする