HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 研削砥石
HiKOKI(旧:日立工機)の オフセット砥石
オフセット砥石
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
150
厚さ(mm)
6
注文コード
75236375
品番
0095-0413
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,900
この商品は
外径・厚さ・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
A/WA24Q
外径(Φmm)
150
穴径(Φmm)
22
厚さ(mm)
6
適合ツール
G15SP、G15YE
トラスコ品番
767-8851
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。