※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 電動工具・充電工具アクセサリー
HiKOKI(旧:日立工機)の 研磨/研削(電動)
HiKOKI(旧:日立工機)の 研磨/研削用部品
スキルタッチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75236411
品番
0093-9661
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
適合ツール
100mmディスクグラインダ
100mmコードレスディスクグラインダ
粒度
AC46
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
15
トラスコ品番
767-8711
厚さ(mm)
2
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。