画像準備中

ブレード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75236673 品番0032-1804
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)70 刃厚(mm)1 ブレードNO.6 主要切断材料鉄材 ピッチ(山数/inch)25
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする