HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 電動工具・充電工具アクセサリー
HiKOKI(旧:日立工機)の 切断/切削
HiKOKI(旧:日立工機)の 替刃
ブレード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75236682
品番
00321805
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,950
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
77
刃厚(mm)
0.9
ブレード
NO.15
主要切断材料
鉄材
ピッチ(山数/inch)
8
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。