画像準備中

iPad対応 タッチペン APPLE iPad 9.7インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 パームリジェクション 互換品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード75237280 品番tb-penpad-k0000109803
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

USB Type-C充電式のタッチペンと、ペーパーライクタイプの液晶保護フィルムのセットです。
画面への書き込みや操作をしやすくし、あわせて液晶画面を保護したい場合に適しています。
【タッチペン仕様】
・電源:上部スイッチ2回タッチでON/OFF
・ペアリング不要で使用可能
・充電:USB Type-C/約30分充電で最大約8時間使用
・自動電源OFF:約30分無操作で自動OFF
・ペン先はPOM素材を採用
・カラーはホワイト
・充電ケーブル、交換用ペン先付き
※パームリジェクション、筆圧検知、傾き検知機能には対応しておりません。
※汎用品のため、すべての機種での動作を保証するものではありません。
【保護フィルム仕様】
・日本製フィルムのペーパーテイスト(紙感覚)タイプ
・反射防止仕様
・見やすさに配慮した画面表示
・表面をキズから保護
・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様
・液晶表示領域に合わせた仕様

適合機種APPLE iPad 寸法(mm)【タッチペン】Φ8.8×166/ペン先2.0 ホワイト タイプスタイラスペン 充電方式USB Type-C 対応インチサイズ9.7インチ 解像度(1024×768) 特性ペーパーテイスト(紙感覚)/反射防止(3H)
注意

※液晶保護フィルムとタッチペンのセット販売です。機器本体は付属しません。

※本製品は汎用品であり専用品ではありません。
※2017年以前発売のデバイスには非対応です。
※ご使用前にApple Pencilのペアリング(Bluetooth)を解除し、iPadの「設定」で「Apple Pencilのみで描画」を無効にしてください。
※筆圧検知機能はありません。
※すべての機器での動作を保証するものではなく、機種やアプリの仕様により動作しない・反応が鈍い場合があります。
※操作感には個人差があります。
※貼り付け前にサイズを確認し、剥離フィルムを少しずつ剥がして位置合わせを行ってください。一度に全て剥がすと気泡が入りやすくなります。
※ほこりや汚れは気泡の原因となるため、画面をきれいにしてから貼り付けてください。
※貼り付けの際は液晶画面を強く押さえないでください。落下などによる機器の破損・損傷については責任を負いかねます。
※保護フィルムは液晶画面表示領域のみをカバーする仕様であり、画面全体を覆うものではありません。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする