正面

ネピア ネピネピソフトパック 150組 10パック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(150組×10個) 注文コード75238129 品番4901121183107
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

大容量150組10コパック
コンパクトで持ち運びラク
分別なしでゴミ捨てカンタン
エコ素材で環境にグッド
フレッシュパルプ100%製品です
FSC認証紙を採用
バイオマスインキ、バイオマスフィルム採用

FSC認証認定 FSC認証番号C018118 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190206 バイオマス配合率(%)【バイオマス】10
注意
※このティシュペーパーは水に溶けにくいので、水洗トイレでは、使用したり捨てたりしないでください。
※ゴミの分別は自治体の区分にしたがってください。
※窒息の恐れがありますので、ティシュペーパーは口に入れないでください。
※フィルム包装のインクが落ちる場合がありますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする