HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 切断
HiKOKI(旧:日立工機)の 切断機用カッター(チップソー)
チップソー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75238624
品番
0068-2973
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
コードレス/エンジン刈払機・充電式草刈機用チップソー
外径(Φmm)
255
刃数
40
取付穴径(Φmm)
25.4
用途
刈払機での草刈り
仕様
軽量
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
※本体能力を超える外径のチップソーは使用しないようお気を付けください。