HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 切断
HiKOKI(旧:日立工機)の 切断機用カッター(チップソー)
チップソー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
外径(Φmm)
230
刃数
36
注文コード
75238651
品番
0023-0127
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,400
この商品は
外径・刃数・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
コードレス/エンジン刈払機・充電式草刈機用チップソー
外径(Φmm)
230
刃数
36
取付穴径(Φmm)
25.4
用途
刈払機での草刈り
仕様
軽量
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
※本体能力を超える外径のチップソーは使用しないようお気を付けください。