HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 研磨ブラシ(グラインダー用)
HiKOKI(旧:日立工機)の ホイールブラシ
ワイヤレスブラシ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75238712
品番
0032-3419
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
90
ねじ径(mm)
10
用途
黒皮・塗装はがし用
仕様
(ブラック)90MM×10
トラスコ品番
767-6778
適合本体
G10SH5、G10ST等
色
黒
入数(枚)
1
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。