画像準備中

ワイヤレスブラシ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75239132 品番0032-3705
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
外径(Φmm)90 ねじ径(mm)10 用途ステンレス仕上げ用 仕様(レッド)90MM×10 トラスコ品番767-6832 適合本体G10SH5、G10ST等 入数(枚)1
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする