HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 研磨ブラシ(グラインダー用)
HiKOKI(旧:日立工機)の ホイールブラシ
ワイヤレスブラシ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75239141
品番
0023-2515
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
90
ねじ径(mm)
10
用途
ステンレス仕上げ用
仕様
(レッド)90MM×10(10入)
適合本体
G10SH5、G10ST等
色
赤
入数(枚)
10
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。