HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の ディスク研磨材
HiKOKI(旧:日立工機)の ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
HiKOKI(旧:日立工機)の ダイヤモンドホイール
ダイヤモンドホイル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
105
タイプ
硬質タイル用(波形)
注文コード
75239543
品番
0032-4689
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,800
この商品は
外径・タイプ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
105
穴径(Φmm)
20
タイプ
硬質タイル用(波形)
トラスコ品番
767-6930
適合本体
G10SH5、G10ST、G10VE等
砥粒層の高さT(mm)
5
砥粒層の厚さX(mm)
1
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。