画像準備中

ダイヤモンドホイル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)125 タイププロテクタタイプ(セグメント) 注文コード75239595 品番0032-4694
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は外径・タイプなど21種類から選べます 他の種類を見る
外径(Φmm)125 穴径(Φmm)22 タイププロテクタタイプ(セグメント) トラスコ品番767-6972 砥粒層の高さT(mm)8 砥粒層の厚さX(mm)1.8
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする