HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の ディスク研磨材
HiKOKI(旧:日立工機)の ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
HiKOKI(旧:日立工機)の ダイヤモンドホイール
ダイヤモンドホイル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
180
タイプ
プロテクタタイプ(セグメント)
注文コード
75239613
品番
0032-4696
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・タイプ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
180
穴径(Φmm)
25.4
タイプ
プロテクタタイプ(セグメント)
トラスコ品番
767-6999
砥粒層の高さT(mm)
8
砥粒層の厚さX(mm)
2.2
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。