HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 切断
HiKOKI(旧:日立工機)の 切断機用カッター(チップソー)
チップソー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75240584
品番
0032-6731
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥9,339
販売価格(税別)
¥
8,490
バスケットに入れる
外径(Φmm)
112
刃数
36
取付穴径(Φmm)
20
切断対象
ステンレス
仕様
ステンレス用
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。