HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 切断
HiKOKI(旧:日立工機)の ダイヤモンドカッター
ダイヤモンドカッタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
150
注文コード
75240952
品番
0032-7769
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥21,700
この商品は
外径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
150
穴径(Φmm)
22
タイプ
波形基板タイプ(波形)
砥粒層の厚さX(mm)
2.2
砥粒層の高さT(mm)
8
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75240952
0032-7769
75241214
0032-9066
ダイヤモンドカッタ
HiKOKI(旧:日立工機)
1個
¥
14,980
税込
¥
16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)