HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 切断
HiKOKI(旧:日立工機)の ダイヤモンドカッター
ダイヤモンドカッタ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75240977
品番
0032-7771
参考基準価格(税別)
¥25,900
販売価格(税込)
¥27,390
販売価格(税別)
¥
24,900
バスケットに入れる
外径(Φmm)
203
穴径(Φmm)
25.4
タイプ
波形基板タイプ(波形)
砥粒層の厚さX(mm)
2.4
砥粒層の高さT(mm)
8
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。