画像準備中

タブレットホルダー ASUS TransBook R105HA 10.1インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード75241297 品番stand-8-k0001042765
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

汎用タブレットホルダーと、反射防止タイプの液晶保護フィルムのセットです。
店舗用端末や、厨房でのレシピ表示などの用途にも適しています。
【ホルダー仕様】
・タブレットをしっかり保持できる汎用タイプ
・回転機能付き
・角度調整が可能
・ヘッドレストへの取り付けに対応
・ハンドル付きで、持ち運び、壁掛け、ヘッドレスト取り付けに使用可能
・折りたたみ可能
【【保護フィルム仕様】
・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減。
・目にやさしいマットタイプのフィルム。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率。
・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。
・タッチペン対応。
・液晶表示領域に合わせた仕様。

適合機種ASUS TransBook R105HA ブラック 質量(g)210 対応幅(mm)170〜203 サイズ(mm)185×105×39 対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1280×800) 特性反射防止(3H)
注意

※機器本体は付属しておりません。

※こちらのタブレットホルダーは汎用スタンドです。お使いのタブレットでのご利用はOKですが、専用ホルダーではございませんので、この点ご注意ください。
※分離型キーボードが装着されている機種では、分離型キーボードをはずした状態で(本体のみで)ご使用下さい。分離型キーボードを装着された状態でホルダーに固定することはできません。
※液晶保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。ベゼル部分を含めたフラット部分全面をカバーする仕様ではございません。
※画面内指紋認証は、フィルムを貼った後での登録をお勧めします。感度が鈍くなる場合がございます。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする