- 遠赤保温マスク ARGO CRTワールド 75243447 - 遠赤保温マスク ARGO CRTワールド 75243447

遠赤保温マスク ARGO

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード75243447 品番-
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

遠赤外線を放射する特殊加工を施し、保温性に優れ抗菌・防臭・花粉ブロックを備えた機能と抗酸化・保温加工生地を使用。
冷たい風や乾燥から肌や口元を守り、快適なマスク生活をサポートします。
立体構造でなめらかな肌触り、繰り返し洗って使えます。
細菌の増殖を制御し悪臭防止、花粉ブロック率97.8%、ラジカル減少率を測定した抗酸化加工生地を使用しています。

形状立体型 ブラック サイズふつう 寸法(縦×横)(mm)130×160 ひもタイプ耳かけ 入数(枚)1 用途寒い季節のマスクに。埃・花粉・飛沫・咳エチケットなどに。 材質ポリエステル90%・ポリウレタン10% 対象埃・花粉・飛沫・咳エチケット
注意
※生地自体の抗菌性が高く、最近の繁殖を防ぐことで防臭効果を得ることができますが、最近の侵入を防ぐものではありません。
※マスク用途以外には使用しないでください。
※本品の仕様によりかゆみ、かぶれ、発疹などの症状が現れた場合は使用をやめ、医師にご相談ください。
※洗濯する場合は手洗いし、陰干しをしてください。※直射日光、高温多湿を避け、お子様の手の届かないところに保管してください。
※中性洗剤を使用してください。
※このマスクは布製ですので洗濯してからのご使用をおすすめいたします。※酸素系漂白剤はご使用いただけますが、塩素系漂白剤はご使用いただけません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする