三重化学工業
三重化学工業の 耐熱・防火手袋
消防団用手袋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
75243526
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
耐切創性に優れたアラミド繊維を使用。耐炎性に優れる。指先を補強しております。
機能
耐切創性/耐炎性
色
ブラック/ブルー
サイズ
M
入数(双)
1
全長(cm)
21.5
材質
原手/羊革、ケブラー
手の平幅(cm)
10.5
中指長(cm)
8.9
質量(g)
80
用途
消防救助技術大会・訓練
RoHS指令(10物質対応)
対応