ディモ(dimo)
ディモ(dimo)の ワーキングウェア
ディモ(dimo)の トップス
ディモ(dimo)の 秋冬 トップス
ブルゾン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75244174
品番
D506
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
グリーン購入法対応商品、帯電防止素材、イージーケア、ストレッチ素材キレイな発色を活かしたシンプルなデザイン。ソフトストレッチで、動きをサポート。
色
ネイビー
グリーン購入法
適合
種別
長袖ブルゾン
機能
ストレッチ、静電気・帯電防止
混率(%)
プライムサージ ポリエステル80・綿20
サイズ
S
着丈(cm)
60
胸囲(cm)
104
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
55
エコマーク認定
認定
RoHS指令(10物質対応)
対応
エコマーク認定番号
16 103 007