曜日別特売
TG-7 BLK CSCH-128set 防水防塵デジタルカメラ Tough TG-7 シリコンジャケットセット OM SYSTEM 75244675

 

TG-7 BLK CSCH-128set 防水防塵デジタルカメラ Tough TG-7 シリコンジャケットセット OM SYSTEM 75244675
TG-7 BLK CSCH-128set 防水防塵デジタルカメラ Tough TG-7 シリコンジャケットセット OM SYSTEM 75244675
TG-7 BLK CSCH-128set 防水防塵デジタルカメラ Tough TG-7 シリコンジャケットセット OM SYSTEM 75244675
TG-7 BLK CSCH-128set 防水防塵デジタルカメラ Tough TG-7 シリコンジャケットセット OM SYSTEM 75244675
TG-7 BLK CSCH-128set 防水防塵デジタルカメラ Tough TG-7 シリコンジャケットセット OM SYSTEM 75244675
TG-7 BLK CSCH-128set 防水防塵デジタルカメラ Tough TG-7 シリコンジャケットセット OM SYSTEM 75244675
TG-7 BLK CSCH-128set 防水防塵デジタルカメラ Tough TG-7 シリコンジャケットセット OM SYSTEM 75244675
TG-7 BLK CSCH-128set 防水防塵デジタルカメラ Tough TG-7 シリコンジャケットセット OM SYSTEM 75244675
TG-7 BLK CSCH-128set 防水防塵デジタルカメラ Tough TG-7 シリコンジャケットセット OM SYSTEM 75244675
TG-7 BLK CSCH-128set 防水防塵デジタルカメラ Tough TG-7 シリコンジャケットセット OM SYSTEM 75244675
TG-7 BLK CSCH-128set 防水防塵デジタルカメラ Tough TG-7 シリコンジャケットセット OM SYSTEM 75244675
TG-7 BLK CSCH-128set 防水防塵デジタルカメラ Tough TG-7 シリコンジャケットセット OM SYSTEM 75244675
TG-7 BLK CSCH-128set 防水防塵デジタルカメラ Tough TG-7 シリコンジャケットセット OM SYSTEM 75244675

防水防塵デジタルカメラ Tough TG-7 シリコンジャケットセット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード75244675品番TG-7 BLK CSCH-128set
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
¥75,980

主な特長
【いつでもどこでも撮れるタフ性能】
防水15m、防塵、耐衝撃2.1m、耐荷重100kgf、耐低温-10℃、耐結露といったタフ性能を実現。ハードな環境でも安心して撮影を楽しめます。
【表現力を強力に支える高画質】
F2.0の明るい高解像力レンズに、高感度性能に優れたHi-speed裏面照射型CMOSイメージセンサーと画像処理エンジンTruePic VIIIを組み合わせることで、低ノイズで解像感のある高画質を実現。RAW記録にも対応しており、カメラ内でのRAW現像や画像編集ソフト「OM Workspace」を用いてパソコンでRAW画像の編集・現像が行えます。
【肉眼を超える驚きのマクロシステム】
レンズ先端から最短1cmまで近づけ、最大撮影倍率7倍相当(35mm判換算)の高い近接撮影能力を実現。「顕微鏡モード」「顕微鏡コントロールモード」「深度合成モード」「フォーカスブラケットモード」の4種類のマクロ撮影モードと、撮影の可能性を広げる2種類のマクロ撮影用アクセサリー(別売)からなる多彩なマクロシステムによって、肉眼を超えるミクロの世界をより鮮明に写し出すことができます。
【5つの撮影モード、充実のアクセサリーで多彩な水中撮影に対応】
5つの撮影モードと充実の水中撮影用アクセサリー(別売)で水中の全てを捉えることができます。シーンに応じた最適な撮影が行えるよう、「水中ワイド」「水中スナップ」「水中マクロ」「水中顕微鏡」「水中 HDR」の5つの水中撮影モードを搭載。ホワイトバランスは水深にあわせて、水中・浅瀬、水中・標準、水中・ディープダイビングの3種類を備え、水中撮影モードにはそれぞれに最適な水中WBが設定されています(変更可能)。水中撮影用アクセサリー(別売)のフィッシュアイコンバーター2種類とテレコンバーターレンズは水中でも利用できます。
【その他の特長】
・豊富なシステムアクセサリーによる優れた拡張性
・カメラ内にGPS、気圧、方位、温度の各センサーを内蔵、フィールドセンサーシステムを搭載
・縦位置動画に対応、SNSではおなじみの縦位置動画も編集ソフトを使わず手軽に撮影可能
・レリーズ前0.5 秒から10コマ/秒の連写撮影を行う、プロキャプチャーモードを搭載
・最大299コマのインターバル撮影対応、タイムラプス動画を自動生成
・光跡や花火の撮影に便利なライブコンポジット
・工事写真専用モードを搭載、業務利用にも最適
・国土交通省の基準に準拠した画像サイズで撮影可能なワンタッチ設定「CALS/CALS H」

色
ブラック
仕様
【水準器】2軸(水平方向・垂直方向)
セット内容
ボディー、シリコンジャケットCSCH-128、USBケーブル(Type A to C)、ハンドストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電池LI-92B
質量(g)
約222(本体のみ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約113.9×65.8×32.7(突起部含まず)
有効画素数
約1200万画素
記録媒体
SD、SDHC(UHS-I)、SDXC(UHS-I)、SD WORM、PGS WORM、Write Once
使用電池
リチウムイオン充電池 LI-92B
ズーム
【光学】4倍
防塵防水性能
防塵:IP6X、防水:IPX8
撮像素子
1/2.33インチ
液晶モニター
3.0型(3:2)/約104万ドット
開放F値
W2.0~T4.9
ISO感度設定
100~12800
注意
※測定方法はすべてメーカー試験条件によるもので、すべての条件での無破壊、無故障を保証するものではありません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする