シンガーポリグローブソフト(袋入)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(100枚)注文コード75244700品番F101M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

外面に細かなエンボス(凸凹)加工を施し、操作性に優れています。
焼却時に有害なガスは発生しません。

トラスコ品番258-0116厚さ(mm)0.035クリアサイズMタイプ左右兼用全長(cm)27.5中指長(cm)8.3手のひらまわり(cm)30.8粉有無なしエンボス加工外エンボス食品衛生法適合品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする