スリーエッチ
スリーエッチの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スリーエッチの 滑車
ステンレス一車ブロック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車径(mm)
75
トラスコ品番
808-7160
注文コード
75244831
品番
75X1BOS
参考基準価格(税別)
¥23,850
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
車径・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
強力、堅牢なステンレス滑車です。
用途
ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。
トラスコ品番
808-7160
材質
ステンレス製
使用荷重(t)
1
基本使用荷重(t)
1
頭部形状
オーフ型
車径(mm)
75
使用ロープ径(mm)
12
車数
1
注意
※使用荷重は動滑車としての値です。定滑車としてご使用の場合は半分になります。